Ft11430.00
ÁFA nélkül
Ft14516.10
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
1.6 mm vastagságú
acéllemezbõl gyártva. Alkalmas
benzin tárolására, dízelolaj,
paraffin és motorolaj tárolására és
szállítására. Karos biztonsági
szigetelõ sapkával és hordfüllel.
Külsõ felülete festett, belseje
foszfatált. Megfelel az
UN Class 3.
elõírásainak. Kiöntőcső nem tartozék..
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 25050704 |
Kanna anyaga | Acél |
Kapacitás | 5L |
Szabványoknak megfelet | UN Jóváhagyott, 3. osztály |
Szín | Zöld |
Terméktípus | Kannák |
További jellemzők | Belsőleg foszfátozott |
UNSPSC Code | 24112600 |