Ft5140.00
ÁFA nélkül
Ft6527.80
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Különböző abroncsnyomásmérők, melyek önbeálló súrlódási eszközzel rendelkeznek, így a nyomás leolvasható azután is, hogy a mérőeszközt leválasztották az abroncs szelepéről. Tartalmaz egy tömítőgyűrűt a megbízhatóság érdekében, egy beépített övcsipeszt és egy levehető védősapkát.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875560021 |
ECLASS Code | 21049090 |
Egy darab súlya | 30g |
Gyártó cikkszáma | TVT01 |
Terméktípus | Trójai |
További jellemzők | The Tyre Valve Tool offers 4-in-1 functions: rethread the external part of the tyre valve stem. rethread the inside of the tyre valve stem. remove the tyre valve core. extract a damaged tyre valve core. |
UNSPSC Code | 27140000 |