noscriptPCL ABRONCSNYOMÁSMÉRŐ TSP1T15 | Cromwell Tools

PCL

ABRONCSNYOMÁSMÉRŐ

SKU:

PCL2594852F

MPN:

TSP1T15

Ft17710.00

ÁFA nélkül

Ft22491.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Különböző abroncsnyomásmérők, melyek önbeálló súrlódási eszközzel rendelkeznek, így a nyomás leolvasható azután is, hogy a mérőeszközt leválasztották az abroncs szelepéről. Tartalmaz egy tömítőgyűrűt a megbízhatóság érdekében, egy beépített övcsipeszt és egy levehető védősapkát.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875104331

    ECLASS Code

    21049090

    Egy darab súlya

    145g

    Gyártó cikkszáma

    TSP1T15

    Terméktípus

    Trizact™ Szilíciumkarbid

    További jellemzők

    Tyre Pressure Gauge. Available with either the TPG1 or TPG20 tyre pressure gauge. Incorporates a self-adjusting friction device which enables the pressure to be read when the tyre pressure gauge is removed from the tyre valve. A positive sealing washer ensures reliability. Integral pocket clip and removable protective cap. The TPG1 has an angled head which is designed to fit onto the valve at 90 degrees. The TPG20 has an in-line head which is used where direct access to the tyre valve is required. Tyre Tread Depth Gauge. Supplied with a TDG16 Tyre Tread Depth Gauge. Features a 1.6mm illegal tyre tread depth mark. VOSA approved.

    UNSPSC Code

    27140000