noscriptKennedy UNIVERZÁLIS GUMIABRONCSNYOMÁSMÉRŐ | Cromwell Tools

Kennedy

UNIVERZÁLIS GUMIABRONCSNYOMÁSMÉRŐ

SKU:

KEN5038430K

Ft9349.00

ÁFA nélkül

Ft11873.23

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Manufacturers recommended pressures are based on cold tyre readings. This pressure gauge has a long body, ideal for use on cars, vans, lorries, plant and equipment. It is very robust in construction and has a maximum pressure reading of 120psi.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140028272

    ECLASS Code

    21049090

    Egy darab súlya

    230g

    Gyártó cikkszáma

    JL5018A-M

    Kijelző típusa

    Ceruza típusa

    Max. Nyomásmérés

    120psi

    Terméktípus

    Háromlábú Tartó

    További jellemzők

    Hosszú test

    UNSPSC Code

    27140000