Ft7340.00
ÁFA nélkül
Ft9321.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Süllyesztékben kovácsolt króm-vanádium acélból készült. 17/19 mm-es kétvégű dugókulccsal, mely megfelel a legtöbb jármű kerékrögzítő csavar anya méretének. Használható bármilyen más 1/2" négyszög meghajtójú kiegészítővel. 500 mm teljes hosszra húzható ki a maximális erő eléréséhez. GS és TÜV engedélyezett.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó | 1/2" Négyzet Meghajtó |
Brand | Senator |
EAN | 5036140160422 |
ECLASS Code | 21049090 |
Egy darab súlya | 1000g |
Gyártó cikkszáma | 030099SB |
Szerszám anyaga | Króm-vanádium. |
Terméktípus | Kerékkulcs |
További jellemzők | 17/19mm-es kétvégű dugókulccsal szállítva GS és TUV jóváhagyással Kiterjeszthető 500mm-ig |
UNSPSC Code | 27140000 |