noscriptKennedy KAMPÓ 230MM WK0310 | Cromwell Tools

Kennedy

KAMPÓ 230MM

SKU:

KEN5038760K

MPN:

WK0310

Ft2250.00

ÁFA nélkül

Ft2857.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hajlított horgok a gumi szigetelések és tömítések behelyezéséhez és kivételéhez, egyedülálló hosszú nyéllel és hajlított fejjel a könnyű használathoz mindkét irányban. Edzett és temperált króm-vanádium acélötvözetből készült, kényelmes fogású markolattal.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140296558

    ECLASS Code

    21049090

    Hossz

    230mm

    Szerszám alkalmazása

    TÖMÍTÉS

    Szerszám anyaga

    - FÉM:

    Tartalmazza:

    Eszközkocsik

    Terméktípus

    Horog szerszám

    Tömeg

    120g

    További jellemzők

    Króm-vanádium acélból készült.

    UNSPSC Code

    27141001