noscriptKennedy FÉKSZERELŐ SZERSZÁM | Cromwell Tools

Kennedy

FÉKSZERELŐ SZERSZÁM

SKU:

KEN5034940K

Ft2220.00

ÁFA nélkül

Ft2819.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A dobfék szerelvényekben található T-hornyos kotyogásgátló rugós alátétek eltávolítására és cseréjére használják. Edzett és megeresztett karbonacél szár és fej oxidált, korrózióálló kivitelben. A lesarkalt és hornyolt fej 16-22 mm (5/8"-7/8") átmérőt fog be. Ütésálló, négyszögszelvényű nyél, mely olajosan/zsírosan is biztos fogást nyújt.
    Teljes hossz: 152 mm (6").


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140013605

    ECLASS Code

    21049090

    Szerszám anyaga

    Acél

    Tartalmazza:

    Eszközkészlet Habonként a szerszámtárolókhoz

    Teljes hossz

    152mm

    Terméktípus

    Fékrugós csésze mosó szerszám

    Tömeg

    110g

    További jellemzők

    Edzett és edzett szénacél szár és csésze

    UNSPSC Code

    27141001