Ft42710.00
ÁFA nélkül
Ft54241.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Erõsített mûanyagból gyártott tartós, erõs és könnyû
aláfekvõ. Alacsony profil, kontúros kialakítású kényelmes fekvõfelület, minkét oldalon kivehető mágnestálcákkal. Párnázott fejtámasz. 6db 75mm PVC bevonatos görgő.
Kapacitás: 113kg (250lbs).
Méretek: 1020(H) x 475(Sz) x 120(M)mm. Súly: 5kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140232471 |
ECLASS Code | 28019090 |
Egy darab súlya | 5.00kg |
Gyártó cikkszáma | TRH6802-3 |
Hossz | 1020mm |
Kapacitás | 113kg |
Kerekek száma | 6 |
Magasság | 120mm |
Szélesség | 475mm |
Szerszám anyaga | Műanyag |
Típus | Mechanika kúszó |
További jellemzők | Kivehető mágneses tálcák (2) Párnázott fejtámla |
UNSPSC Code | 24101508 |