noscriptEdison 60 LED-ES SZERELŐLÁMPA EIL060 | Cromwell Tools

Edison

60 LED-ES SZERELŐLÁMPA

SKU:

EDI9045160K

MPN:

EIL060

Ft7765.00

ÁFA nélkül

Ft9861.55

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    EIL060 60 super bright LED rechargeable inspection light complete with 360° swivel hanging hook.


    • 60 super bright white LED's.
    • 100,000 LED usage life.
    • 20m beam distance.
    • Built-in Lithium rechargeable battery.
    • IPX-4 waterproof and designed for outside use in heavy rain
    • Charging time: 4-5hrs.
    • Impact Resistance (drop test) 1m.
    • Operating temperature -20 - 50°C


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Akkumulátor típusa

    Lítium-ion

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140398771

    ECLASS Code

    21049090

    Egy darab súlya

    370g

    Feszültség

    12V

    Gyártó cikkszáma

    EIL060

    Izzó szerelvénye

    LED

    Kábelhossz

    1.5m

    Lumen/ Lux

    120

    Működési idő

    3 - 4hr

    Tartalmazza:

    100-240V AC adaptor Plug 12V DC car cigarette plug

    Terméktípus

    Ellenőrző fény

    Újratölthető

    Nem újratölthető

    UNSPSC Code

    27140000