Edison

360°-OS SZERELŐLÁMPA, 5 W-OS COB + 1 LED

SKU:

EDI9045180K

MPN:

EIW005

Ft6960.00

ÁFA nélkül

Ft8839.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    EIW005
    • 5W COB as worklight + 1 LED as a torch
    • Beam range: 20m
    • Run time: 8 hours
    • ABS plastic with rubberised finish
    • Foldaway handle hook
    • Magnetic base
    • Impact resistance: 1m
    • 360° Swivel handle
    • Battery: 3 x AA (not included)
    • IPX4


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Akkumulátor típusa

    AA (x3)

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140398788

    ECLASS Code

    21049090

    Egy darab súlya

    180g

    Feszültség

    1.5V

    Gyártó cikkszáma

    EIW005

    Izzó szerelvénye

    LED

    Lumen/ Lux

    160

    Működési idő

    3 - 4hr

    Tartalmazza:

    Csak zseblámpa

    Terméktípus

    Ellenőrző fény

    Újratölthető

    Nem újratölthető

    UNSPSC Code

    27140000