noscriptHidraulikus préselőgép | Cromwell Tools

Kennedy

Hidraulikus préselőgép

2 elérhető opció

Ideális préseléshez, hajlításhoz és sajtoláshoz. A hidraulikus pumpa
működtethető kézzel vagy sűrített levegővel, a géphez tartozó
légvezetéket légfúvó vezetékhez vagy közvetlenül a kompresszorhoz
csatlakoztatva, legalább 8 - 9.5 bar nyomáson 4 CFM (144 l/perc)
légáramlás mellett. Hidraulikus mérőórával felszerelve.
Ideális autóipari és egyéb ipari használatra.
20 tonnás
Erős acél váz merevítőpántokkal és széles lábakkal, melyek
extra stabilitást biztosítanak. A munkalap magassága 8,
egyenként 120 mm-es fokozatban állítható, így a nagy
munkadarabok is maximális rugalmassággal kezelhetők
Teherbírás: 20 tonna.
Teljes magasság: 1800mm.
Teljes szélesség: 770mm.
Talp méret: 750 x 700mm.
Súly: 76kg.
30 tonnás
Nagy teherbírású acél váz merevítőpántokkal és széles
lábakkal, melyek maximális stabilitást biztosítanak. A
munkalap 7, egyenként 140 mm-es fokozatban állítható, így
megnövekedett rugalmasságot biztosít a nagy munkadarabok
kezeléséhez.
Teherbírás: 30 tonnes.
Teljes magasság: 1835mm.
Teljes szélesség: 770mm.
Talp méret: 750 x 700mm.
Súly: 105kg.

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2