Ft550670.00
ÁFA nélkül
Ft699350.90
ÁFÁ-val
Ideális préseléshez, hajlításhoz és sajtoláshoz. A hidraulikus pumpa
működtethető kézzel vagy sűrített levegővel, a géphez tartozó
légvezetéket légfúvó vezetékhez vagy közvetlenül a kompresszorhoz
csatlakoztatva, legalább 8 - 9.5 bar nyomáson 4 CFM (144 l/perc)
légáramlás mellett. Hidraulikus mérőórával felszerelve.
Ideális autóipari és egyéb ipari használatra.
20 tonnás
Erős acél váz merevítőpántokkal és széles lábakkal, melyek
extra stabilitást biztosítanak. A munkalap magassága 8,
egyenként 120 mm-es fokozatban állítható, így a nagy
munkadarabok is maximális rugalmassággal kezelhetők
Teherbírás: 20 tonna.
Teljes magasság: 1800mm.
Teljes szélesség: 770mm.
Talp méret: 750 x 700mm.
Súly: 76kg.
30 tonnás
Nagy teherbírású acél váz merevítőpántokkal és széles
lábakkal, melyek maximális stabilitást biztosítanak. A
munkalap 7, egyenként 140 mm-es fokozatban állítható, így
megnövekedett rugalmasságot biztosít a nagy munkadarabok
kezeléséhez.
Teherbírás: 30 tonnes.
Teljes magasság: 1835mm.
Teljes szélesség: 770mm.
Talp méret: 750 x 700mm.
Súly: 105kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Állítható magasságú munkaasztal | 8 x 140mm |
Asztali rekesz | 170mm |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140422643 |
ECLASS Code | 21110000 |
Egy darab súlya | 105kg |
Gyártó cikkszáma | TY30002 |
Kapacitás | 30 tonna |
Kos min/max magassága az asztalhoz | 140-től 980-igmm |
Kos ütése | 165mm |
Munkaasztal szélessége | 530mm |
Talp mérete (Sz x M) | 750 x 700mmmm |
Teljes magasság | 1835mm |
Teljes szélesség | 770mm |
Terméktípus | Asztalprés |
További jellemzők | Állítható munkaágy-magasság Nagy teherbírású acél váz |
UNSPSC Code | 27121500 |