noscriptAtlas Workholders FIX TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 75MM NYLON 945-0462 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

FIX TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 75MM NYLON

SKU:

ATL9450462K

MPN:

945-0462

Ft4900.00

ÁFA nélkül

Ft6223.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános kis- és közepes teljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Enyhén lekerekített nejlonabroncsos görgők a manőverezést nagyban elősegítő golyóscsapággyal.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140260559

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Furniture Hospital Equipment

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Futófelület szélessége

    30mm

    Görgő típusa

    Könnyű és közepes teljesítményű

    Gumiabroncs anyaga

    Nejlon

    Gumiabroncs színe

    Szürke

    Gyártó cikkszáma

    V71V075NYJP04

    Igénybevétel típusa

    Light Duty Medium Duty

    Kerék anyaga

    Nejlon

    Kerékátmérő

    75mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    105x80mm

    Szerelés típusa

    Rögzített felső lemez

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    105x80mm

    Teherbírás

    100kg

    Teljes magasság

    105mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701