Ft19870.00
ÁFA nélkül
Ft25234.90
ÁFÁ-val
9 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel. A tartós, poliuretán abronccsal szerelt görgők, nem hagynak nyomot, és védik a padlót.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M12 |
EAN | 5036140262553 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Kitting Trolley |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 45mm |
Görgő típusa | Közepes teherbírás |
Gumiabroncs anyaga | Poliuretán |
Gumiabroncs színe | Piros |
Gyártó cikkszáma | V40Q160PNRB12 |
Igénybevétel típusa | Medium Duty |
Kerék anyaga | Nejlon |
Kerékátmérő | 160mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | Nem alkalmazhatómm |
Szerelés típusa | Forgócsavar furat |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | Nem alkalmazhatómm |
Teherbírás | 350kg |
Teljes magasság | 195mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |