SKU:
ATL9452458K
MPN:
945-2458
Ft5090.00
ÁFA nélkül
Ft6464.30
ÁFÁ-val
Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel. A tartós, poliuretán abronccsal szerelt görgők, nem hagynak nyomot, és védik a padlót.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M12 |
EAN | 5036140262485 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Kitting Trolley |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 32mm |
Görgő típusa | Közepes teherbírás |
Gumiabroncs anyaga | Poliuretán |
Gumiabroncs színe | Piros |
Gyártó cikkszáma | V42Q100PNRB12 |
Igénybevétel típusa | Medium Duty |
Kerék anyaga | Nejlon |
Kerékátmérő | 100mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | Nem alkalmazhatómm |
Szerelés típusa | Forgócsavarfurat fékkel |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | Nem alkalmazhatómm |
Teherbírás | 150kg |
Teljes magasság | 128mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |