noscriptAtlas Workholders BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL ÉS FÉKKEL 125MMKÉK GUMIABRONCS 945-1570 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL ÉS FÉKKEL 125MMKÉK GUMIABRONCS

SKU:

ATL9451570K

MPN:

945-1570

Ft13070.00

ÁFA nélkül

Ft16598.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Kék gumiabroncsos kerék műanyag aggyal -
    Golyóscsapágy Kék, elasztikus gumiból készült abronccsal szerelt görgők golyós tengelycsapággyal a berendezések zökkenőmentes
    mozgatása érdekében.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140261716

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Kitting Trolley

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    32mm

    Görgő típusa

    Közepes teherbírás

    Gumiabroncs anyaga

    Gumi

    Gumiabroncs színe

    KÉK

    Gyártó cikkszáma

    V42Q125BNJP04

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Nejlon

    Kerékátmérő

    125mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    105x80mm

    Szerelés típusa

    Forgó felső lemez fékkel

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    80x60mm

    Teherbírás

    160kg

    Teljes magasság

    155mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701