Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL ÉS FÉKKEL 100MMKÉK GUMIABRONCS

SKU:

ATL9450544K

MPN:

945-0544

Ft10290.00

ÁFA nélkül

Ft13068.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános kis- és közepes teljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra.
    Kék, nyomot nem hagyó elasztikus gumiból készült abronccsal szerelt görgők golyóscsapággyal.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140260702

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Furniture Hospital Equipment

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    30mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Blue

    Gyártó cikkszáma

    V72V100BNJP04

    Igénybevétel típusa

    Light Duty Medium Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    100mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    105x80mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    72x52mm

    Teherbírás

    120kg

    Teljes magasság

    130mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701