noscriptAtlas Workholders BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL ÉS FÉKKEL 50MM GUMIABRONCS 945-0300 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL ÉS FÉKKEL 50MM GUMIABRONCS

SKU:

ATL9450300K

MPN:

945-0300

Ft2350.00

ÁFA nélkül

Ft2984.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános kisteljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel. A görgőn szürke, nyomot nem hagyó abroncs található, ami enyhén tompítja a mozgásból adódó ütődéseket, és védi a padlót.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M10

    EAN

    5036140260344

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Furniture Garment Rails

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    20mm

    Görgő típusa

    Kis teherbírású

    Gumiabroncs anyaga

    Gumi

    Gumiabroncs színe

    Szürke

    Gyártó cikkszáma

    V32V050TRPB10

    Igénybevétel típusa

    Light Duty

    Kerék anyaga

    Nejlon

    Kerékátmérő

    50mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    Nem alkalmazhatómm

    Szerelés típusa

    Forgócsavarfurat fékkel

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    Nem alkalmazhatómm

    Teherbírás

    50kg

    Teljes magasság

    68mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701