noscriptGanter GN421-M6-20 KNURLED THUMBSCREW 421-M6-20 | Cromwell Tools

Ganter

GN421-M6-20 KNURLED THUMBSCREW

SKU:

GAN4255005F

MPN:

421-M6-20

Ft553.00

ÁFA nélkül

Ft702.31

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Knurled Thumb Screws. Material: Nut Technopolymer (Polyamide PA). Black - shiny finish. Screw Steel zinc plated. Blue passivated.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ganter

    d1

    M6mm

    d2

    12mm

    d3

    14mm

    d4

    24mm

    EAN

    4045525243637

    Gyártó cikkszáma

    GN421-M6-20

    h

    16.5mm

    K

    9.5mm

    l

    20mm

    Típus

    GN421 Kurled Thumb Screws

    UNSPSC Code

    31161516