Ft41800.00
ÁFA nélkül
Ft53086.00
ÁFÁ-val
10 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• 150 mm x 1,25 m-es tekercsen szállítva
• 0,05 mm-től 0,80 mm-ig terjedő vastagságban kapható
• Rozsdamentes acélból készült az általános ellenálló képesség érdekében
• Ón dobozban szállítjuk, hogy használaton kívül is könnyen tárolható legyen
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | T & A Precision |
ECLASS Code | 20270290 |
Gyártó cikkszáma | SHSTAI21 0.40 .150 |
Szélesség | 150mm |
UNSPSC Code | 31231400 |
Vastagság | 0.4mm |