Ft995.00
ÁFA nélkül
Ft1263.65
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Plastic Hand Knobs - Type ST (Threaded Bolt)
DIN 6336.4
Material:ST Plastic Technopolymer (Polyamide PA). Threaded Bolt
Zinc plated. Blue passivated. Moulded in position.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ganter |
d1 | 40mm |
d2 | M8mm |
EAN | 4045525340671 |
Gyártó cikkszáma | GN6336.4-ST-25-M8-35 |
l | 35mm |
Típus | Menetes |
UNSPSC Code | 31162801 |