noscriptMatlock INTUMESCENT SEAL 10mmx4mmx2.1M FIRE ONLY (WHITE) FS1004WH2100 | Cromwell Tools

Matlock

INTUMESCENT SEAL 10mmx4mmx2.1M FIRE ONLY (WHITE)

SKU:

MTL9491840K

MPN:

FS1004WH2100

Ft1147.00

ÁFA nélkül

Ft1456.69

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Intumescent self adhesive fire door seals to fit into a rebate on fire doors or frames. They expand to fill the gaps around the door with a flame-tight seal for up to 30 minutes.
    Size: 10 x 4mm x 2.1m.
    Colours: white or brown
    Technical Specification: BS 476 part 22 & 31.1


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140234994

    Gyártó cikkszáma

    FS1004WH2100

    Méret

    10mm x 4mm x 2.1m

    Szín

    Fehér

    Terméktípus

    Intumeszcens tömítések

    UNSPSC Code

    31160000

    Védelem típusa

    Csak tűz