Ft3233.00
ÁFA nélkül
Ft4105.91
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Mini Indexing Plunger - Type B (Without Rest Position)
Material: Steel zinc plated. Blue passivated.
Knob Plastic. Technopolymer (Polyamide PA). Black - matt finish. Not removable.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A/F | 10mm |
Brand | Ganter |
d1 | 5mm |
d2 | M8 x 0.75mm |
d3 | 21mm |
d4 | 15mm |
EAN | 4045525386136 |
Gyártó cikkszáma | GN822-5-B-ST |
l1 | 26.5mm |
l2 min | 5mm |
l3 | 5mm |
l4 | 3.5mm |
Típus | B (nyugalmi pozíció nélkül) |
UNSPSC Code | 31162800 |