Matlock

NAGY TEHERBÍRÁSÚ FÜGGŐLEGESHEVEDERPÁNT LAKATSZEMMEL

SKU:

MTL9496180K

MPN:

HS145-PP0000GV

Ft4896.00

ÁFA nélkül

Ft6217.92

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Suitable for narrow door jambs, these horizontal shackle, short pattern hasps and staples have versatile uses for lockable doors. Available with a black epoxy finish or as a plain galvanised hinge. The fixings are hidden by the hasp when in a locked position.


    Features and Benefits
    • Fixings are concealed when the hasp is in a locked position, for bolstered levels of security
    • Constructed of steel for a robust product
    • Available in multiple finishes to suit personal preference and requirements


    Typical Applications
    Ideal for use on lockable doors with narrow door jambs


    Notes
    For use with a padlock (sold separately)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A bilincshez igazítva

    40mm

    Anyag

    Acél

    Bilincs típusa

    Vízszintes

    Brand

    Matlock

    Csuklópánt típusa

    Egyszeres

    EAN

    5036140069640

    ECLASS Code

    23199000

    Felület

    Horganyzott

    Gyártó cikkszáma

    HS145-PP0000ZP

    Hossz

    150mm

    Szélesség

    54mm

    Terméktípus

    Rövid mintázatú lakat és kapocs

    UNSPSC Code

    31162402