Matlock

HEVEDERPÁNT KÉTCSUKLÓS VÍZSZINTES

SKU:

MTL9508150K

Ft4090.00

ÁFA nélkül

Ft5194.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Edzett acélból készült hevederpántok, korrózióálló bevonattal. A nagyobb biztonság érdekében a forgópántcsapok és rögzítő elemek egy borítólemez alatt rejtve maradnak. Rögzítő csavarok a csomagolásban.


    Két csuklós (Double): Ezen modellek kül- és beltéri sarkokra szerelhetők.
    Három csuklós (Triple): Ezen modellek még lépcsős felületeken is használhatók.
    8120, 8110, 8100* & 8150*: Általános célú és házkörüli használatra.
    8200* & 8160*: Közepes igénybevételekhez.



    • A biztonság javítása céljából extra ajtó megerősítő lemez a csomagolásban.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A bilincshez igazítva

    11mm

    Anyag

    Acél

    Bilincs típusa

    Vízszintes

    Brand

    Matlock

    Csuklópánt típusa

    Egyszeres

    EAN

    5036140152748

    ECLASS Code

    23199000

    Felület

    Nikkelezett

    Gyártó cikkszáma

    1075

    Hossz

    160mm

    Szélesség

    45mm

    Terméktípus

    Dupla csuklós biztonsági fogók

    UNSPSC Code

    31162402