noscriptMatlock 350MM DUPLA KAPURÖGZÍTŐ KÉSZLET 259-PP0350GV | Cromwell Tools

Matlock

350MM DUPLA KAPURÖGZÍTŐ KÉSZLET

SKU:

MTL9498490K

MPN:

259-PP0350GV

Ft10357.00

ÁFA nélkül

Ft13153.39

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Each set consists of 460mm galvanised garage door drop bolt, BZP tubular receiver with square plate receiver, 350mm galvanised medium throw-over loop and all fixings to suit 75mm (3") thick gates. Supplied individually, boxed in 5's.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Matlock

    Darabszám

    4PCE

    EAN

    5036140065192

    Felület

    Horganyzott

    Gyártó cikkszáma

    259-PP0350GV

    Méret

    350mm

    Tartozék:

    BZP cső alakú vevő és négyzet alakú lemezes vevő Minden rögzítés

    Terméktípus

    Dupla kapu rögzítőkészlet

    UNSPSC Code

    31160000