Ft7947.00
ÁFA nélkül
Ft10092.69
ÁFÁ-val
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Pálca |
Brand | SWP |
ECLASS Code | 24251608 |
Gyártó cikkszáma | 1360 |
Használatra ezen: | Hegesztési jelölés lemezekre Szabó varratok megjelölése |
Hossz | 100mm |
Szín | Fehér |
Terméktípus | Francia kréta négyzet alakú botok |
UNSPSC Code | 60124300 |