noscriptMatlock 8MMX40MMX10M HEGESZTETT EGYENESLÁNC GALVANISED 30008042R0100GV | Cromwell Tools

Matlock

8MMX40MMX10M HEGESZTETT EGYENESLÁNC GALVANISED

SKU:

MTL9781150K

MPN:

30008042R0100GV

Ft39733.00

ÁFA nélkül

Ft50460.91

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Often used for common everyday uses such as trailer ties and door stays as well as the handling of materials in industry. The chain has the weld placed at the end of each link of chain, side welded version are also available on request. A popular and versatile product. Welded chain is light and strong, ideal for general-purpose application such as park swings, garden use, security etc. Manufactured from mild steel. Supplied in 10m length packs in boxes (other lengths are available on request).



    • Chains are NOT tested. Load figures are guidance only.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140246478

    ECLASS Code

    23179106

    Felület

    Horganyzott

    Gyártó cikkszáma

    30008042R0100GV

    Hossz

    10m

    Lánc átmér'

    8mm

    Recommended Load

    160kg

    Terméktípus

    Hegesztett egyenes láncszemlánc

    Tulajdonságok

    Külső használat Magas korrózióállóság

    UNSPSC Code

    31151600