Matlock

AJTÓBA ÉPÍTHETŐ AJTÓCSUKÓ

SKU:

MTL9494080K

Ft2016.00

ÁFA nélkül

Ft2560.32

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Concealed spring type closer. Spring tension closing force Adjustable. Certified to BS 476 Pt. 22:1987. 1/2 hour fire rated. Left or right hand fitting. Suitable for use on doors up to 50kg. Available in brass or chrome finish.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmas ajtókhoz

    50kg

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140055209

    ECLASS Code

    23219090

    Felület

    Sárgaréz

    Szabványoknak megfelet

    BS 476 Pt.22:1987

    Terméktípus

    Rejtett lánczáró

    Tulajdonságok

    Bal és jobb oldali csuklós ajtókhoz illeszkedik

    Tűzvédelmi besorolás

    1/2 Hour

    UNSPSC Code

    31160000