Ft2016.00
ÁFA nélkül
Ft2560.32
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Concealed spring type closer. Spring tension closing force Adjustable. Certified to BS 476 Pt. 22:1987. 1/2 hour fire rated. Left or right hand fitting. Suitable for use on doors up to 50kg. Available in brass or chrome finish.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmas ajtókhoz | 50kg |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140055193 |
ECLASS Code | 23219090 |
Felület | Króm |
Szabványoknak megfelet | BS 476 Pt.22:1987 |
Terméktípus | Rejtett lánczáró |
Tulajdonságok | Bal és jobb oldali csuklós ajtókhoz illeszkedik |
Tűzvédelmi besorolás | 1/2 Hour |
UNSPSC Code | 31160000 |