noscriptEvo-stik RESIN "W" WOOD ADHESIVE 500ml BOTTLE 715400 | Cromwell Tools

Evo-stik

RESIN "W" WOOD ADHESIVE 500ml BOTTLE 715400

SKU:

EVO7133030A

Ft15654.00

ÁFA nélkül

Ft19880.58

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    Used for general woodworking joinery, bonding wood veneers and laminated plastics to wood or chipboard cores. May also be used for bonding other materials to recessed wood. Can be used on all woods, is fast setting with a bond strength generally better than the wood itself. Complies with BS 4071:1996.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Evo-stik

    Csomag mérete

    500ml

    EAN

    5010591004177

    ECLASS Code

    22290490

    Gyártó cikkszáma

    715417

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -20 to 60°

    Kompatibilis anyagok

    Fa Karton Papír Textil

    Termék összetétele

    Viszkóz folyadék

    Tulajdonságok

    Tiszta, tömör illesztéseket eredményez

    UNSPSC Code

    31201610