Ft24102.00
ÁFA nélkül
Ft30609.54
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Used for general woodworking joinery, bonding wood veneers and laminated plastics to wood or chipboard cores. May also be used for bonding other materials to recessed wood. Can be used on all woods, is fast setting with a bond strength generally better than the wood itself. Complies with BS 4071:1996.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Evo-stik |
Csomag mérete | 1 l |
EAN | 5010591005013 |
ECLASS Code | 22290490 |
Gyártó cikkszáma | 715615 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -20 to 60° |
Kompatibilis anyagok | Fa Karton Papír Textil |
Termék összetétele | Viszkóz folyadék |
Tulajdonságok | Extra erős Tiszta, tömör illesztéseket eredményez |
UNSPSC Code | 31201610 |