Ft6693.00
ÁFA nélkül
Ft8500.11
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
All purpose waterproof wood adhesive is a high quality, resin based wood adhesive for all wood bonding. It can be used internally and externally and provides a high strength, impact resistant bond that is usually stronger than the wood itself. Ideal for all general woodworking and joinery uses, furniture assembly and household DIY use. Dries clear. Fast cure, initial set in just 10 minutes. Conforms to the international standard EN 204 (D3) and BS 4071 for creep resistance.
Size: 1ltr.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Everbuild |
Csomag mérete | 1 l |
EAN | 5029347005214 |
ECLASS Code | 22290490 |
Gyártó cikkszáma | WOOD1 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | 5 to 25° |
Kompatibilis anyagok | Fa Karton Papír |
Száradási/kötési idő | 10min. |
Termék összetétele | Viszkóz folyadék |
Tulajdonságok | Beltéri használat Gyors beállítás Vízálló |
UNSPSC Code | 31201610 |