Ft3631.00
ÁFA nélkül
Ft4611.37
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A cement-based powdered grouting compound with added PVA to promote adhesion. Simply mix with water to give a pure white paste. Suitable for use in kitchens, bathrooms and shower areas.
May be used internally and externally.
Size: 1.0kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | +5 to +35°C |
Brand | Everbuild |
Csomag mérete | 1kg |
EAN | 5029347070410 |
ECLASS Code | 22170201 |
Gyártó cikkszáma | GROUT1 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -30 to 100°C |
Kompatibilis anyagok | Fa Gipsz |
Termék összetétele | por |
Tulajdonságok | Beltéri használat Kiváló csúszásmentes karakter Vízálló |
UNSPSC Code | 30111506 |