Ft99110.00
ÁFA nélkül
Ft125869.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
5952F
Double coated pressure sensitive adhesive tape, designed for bonding a wide variety of substrates including lower surface energy materials such as powder coated paints and plastics.
Colour: black with red release liner.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Akril hab |
Brand | 3M |
EAN | 4001895844911 |
ECLASS Code | 20369000 |
Ellenállási jellemzők | Időjárásálló Igazi Hatásérték AC Feszültség és Áram a Pontos Mérésekhez Nem Lineáris Jeleken Oldószerálló |
Gyártó cikkszáma | 7000072934 |
Hossz | 33m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Szalag típusa | Öntapadó szalagok |
Szalag vastagsága | 1.1mm |
Szélesség | 19mm |
Szín | Fekete |
UNSPSC Code | 31201525 |