noscript3M 969 12mmx33M ADHESIVE TRANSFER TAPE 7000116642 | Cromwell Tools

3M

969 12mmx33M ADHESIVE TRANSFER TAPE

SKU:

MMM9818636J

MPN:

7000116642

Ft11632.00

ÁFA nélkül

Ft14772.64

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    969
    Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 969 uses a modified acrylic pressure-sensitive adhesive system. It features very high initial adhesion and good shear holding power to a wide variety of materials including most plastics. Great for folders and boxes, attaching fabric swatches and to assemble point-of-purchase displays, to name but a few applications.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Akril

    Brand

    3M

    EAN

    5010027728547

    ECLASS Code

    20369000

    Ellenállási jellemzők

    Igazi Hatásérték AC Feszültség és Áram a Pontos Mérésekhez Nem Lineáris Jeleken

    Gyártó cikkszáma

    7000116642

    Hossz

    33m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Szalag típusa

    Transzfer Szalag

    Szalag vastagsága

    0.13mm

    Szélesség

    12mm

    Szín

    Átlátszó

    UNSPSC Code

    31201525