noscript3M 926 12mmx33M ADHESIVE TRANSFER TAPE 7000116644 | Cromwell Tools

3M

926 12mmx33M ADHESIVE TRANSFER TAPE

SKU:

MMM9818414X

MPN:

7000116644

Ft17715.00

ÁFA nélkül

Ft22498.05

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    926
    Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 926 5.0 mil is a 350 acrylic adhesive on a densified kraft paper liner. High performance adhesive transfer tape for use with Scotch ATG adhesive applicators. Ideal for applications requiring high bond strength, high shear strength and high temperature performance. Applications such as: nameplates on award plaques, bonding foam insulation, difficult to bond folders and boxes and substrates requiring a higher internal strength adhesive.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Akril

    Brand

    3M

    EAN

    5010027728561

    ECLASS Code

    20369000

    Ellenállási jellemzők

    Hőálló Oldószerálló

    Gyártó cikkszáma

    7000116644

    Hossz

    33m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Szalag típusa

    Transzfer Szalag

    Szalag vastagsága

    0.13mm

    Szélesség

    12mm

    Szín

    Átlátszó

    UNSPSC Code

    31201525