Ft2170.00
ÁFA nélkül
Ft2755.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Kültéri polietilén, kevéssé ragadós védőszalag. Használható lágyacélhoz, rozsdamentes acélhoz és alumíniumhoz. Ideális a PVC és alumínium felületek u, ablakkeretek és fémlétrák rövid távú védelmére.
Vastagság : 0.08mm. Szakítószilárdság: 17N/cm. Nyúlás: 350%.
Tapadás acélhoz: 2.2N/cm. Szín: fekete.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polietilén |
Brand | Avon |
EAN | 5036140327481 |
ECLASS Code | 20369000 |
Hossz | 100m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Szalag típusa | Alacsony tapadás |
Szalag vastagsága | 0.08mm |
Szélesség | 25mm |
Szín | Fekete |
UNSPSC Code | 31201525 |