Ft14616.00
ÁFA nélkül
Ft18562.32
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
924
Scotch® adhesive transfer tape for paper, films and fabrics is suitable not just for paper and card, but also for textiles. Suitable for use with the Scotch ATG700 adhesive transfer tape applicator gun.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Akril |
Brand | Scotch |
EAN | 5010027728516 |
ECLASS Code | 20369000 |
Ellenállási jellemzők | Igazi Hatásérték AC Feszültség és Áram a Pontos Mérésekhez Nem Lineáris Jeleken Oldószerálló |
Gyártó cikkszáma | 7000116639 |
Hossz | 55m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Szalag típusa | Transzfer Szalag |
Szalag vastagsága | 0.13mm |
Szélesség | 19mm |
Szín | Átlátszó |
UNSPSC Code | 31201525 |