noscriptScotch 924 12mmx55M ATG ADHESIVETRANSFER TAPE 7000116638 | Cromwell Tools

Scotch

924 12mmx55M ATG ADHESIVETRANSFER TAPE

SKU:

MMM9818392K

MPN:

7000116638

Ft10632.00

ÁFA nélkül

Ft13502.64

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    924
    Scotch® adhesive transfer tape for paper, films and fabrics is suitable not just for paper and card, but also for textiles. Suitable for use with the Scotch ATG700 adhesive transfer tape applicator gun.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Akril

    Brand

    Scotch

    EAN

    5010027728509

    ECLASS Code

    20369000

    Ellenállási jellemzők

    Igazi Hatásérték AC Feszültség és Áram a Pontos Mérésekhez Nem Lineáris Jeleken Oldószerálló

    Gyártó cikkszáma

    7000116638

    Hossz

    55m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Szalag típusa

    Transzfer Szalag

    Szalag vastagsága

    0.13mm

    Szélesség

    12mm

    Szín

    Átlátszó

    UNSPSC Code

    31201525