Ft12280.00
ÁFA nélkül
Ft15595.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Flame retardant with good high temperature resistance. Conforms to BS 476 Part 6 Class 0 and Part 7 Cat. 1. For joining foil faced insulation panels and metal ducting.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Alumíniumfólia |
Brand | Advance |
ECLASS Code | 20369000 |
Ellenállási jellemzők | Égésgátló Hőállóság: Vízálló |
Gyártó cikkszáma | 158607 |
Hossz | 45m |
Szalag típusa | Égésgátló szalag |
Szalag vastagsága | 0.08mm |
Szélesség | 100mm |
Szín | Ezüst |
UNSPSC Code | 31201525 |