Ft5296.00
ÁFA nélkül
Ft6725.92
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
AT44
Flame retardant, low tack with good UV resistance and clean peel.
Applications: protection and masking off during construction or renovation, outdoor protection and masking, especially where risk of fire is an issue.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | PVC |
Brand | Advance |
EAN | 5017374162116 |
ECLASS Code | 20369000 |
Ellenállási jellemzők | Igazi Hatásérték AC Feszültség és Áram a Pontos Mérésekhez Nem Lineáris Jeleken Kopásálló Ütésálló Vízálló |
Gyártó cikkszáma | 162116 |
Hossz | 33m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Szalag típusa | Alacsony tapadású szalag |
Szalag vastagsága | 0.13mm |
Szélesség | 50mm |
Szín | Fekete |
UNSPSC Code | 31201525 |