noscript3M 431 50mm ALUMINIUM BASEDTAPE 7100040976 | Cromwell Tools

3M

431 50mm ALUMINIUM BASEDTAPE

SKU:

MMM9813050K

MPN:

7100040976

Ft41904.00

ÁFA nélkül

Ft53218.08

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    431
    3M™ aluminium foil tape is an aluminium foil with transparent acrylic adhesive designed for permanent sealing, holding, splicing or masking requiring the protection offered by a foil backing. Providing an excellent reflective surface for both heat and light. Good, long ageing performance both indoors and out. Low moisture vapour transmission rate offers excellent sealing and patching performance.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Alumíniumfólia

    Brand

    3M

    EAN

    0051125853217

    ECLASS Code

    20369000

    Ellenállási jellemzők

    Égésgátló Hőállóság: Nedvességálló

    Gyártó cikkszáma

    7100040976

    Hossz

    55m

    Szalag típusa

    Tömítőszalag

    Szalag vastagsága

    0.08mm

    Szélesség

    50mm

    Szín

    Ezüst

    UNSPSC Code

    31201525