noscript3M 425 50mm ALUMINIUM FOIL TAPE 7100053813 | Cromwell Tools

3M

425 50mm ALUMINIUM FOIL TAPE

SKU:

MMM9812992V

MPN:

7100053813

Ft55928.00

ÁFA nélkül

Ft71028.56

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    425
    A very soft aluminium foil combined with a special transparent synthetic acrylic adhesive makes this the best general purpose foil product available. Can be used indoors or out for long term applications. This highly adaptable tape resists flame, moisture, weather, UV degradation and chemical resistant tape. Added benefits also include conductive for heating and cooling efficiency, heat reflective, light reflective and conformable.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Alumíniumfólia

    Brand

    3M

    EAN

    0051125853163

    ECLASS Code

    20369000

    Ellenállási jellemzők

    Égésgátló Nedvességálló Vízálló

    Gyártó cikkszáma

    7100053813

    Hossz

    50m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Szalag típusa

    Alumíniumfólia-szalagok

    Szalag vastagsága

    0.12mm

    Szélesség

    50mm

    Szín

    Ezüst

    UNSPSC Code

    31201525