noscript3M 425 25mm ALUMINIUM FOIL TAPE 7100059421 | Cromwell Tools

3M

425 25mm ALUMINIUM FOIL TAPE

SKU:

MMM9812990S

MPN:

7100059421

Ft27190.00

ÁFA nélkül

Ft34531.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    425
    A very soft aluminium foil combined with a special transparent synthetic acrylic adhesive makes this the best general purpose foil product available. Can be used indoors or out for long term applications. This highly adaptable tape resists flame, moisture, weather, UV degradation and chemical resistant tape. Added benefits also include conductive for heating and cooling efficiency, heat reflective, light reflective and conformable.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Alumíniumfólia

    Brand

    3M

    EAN

    0051125853224

    ECLASS Code

    20369000

    Ellenállási jellemzők

    Nedvességálló Vízálló

    Gyártó cikkszáma

    7100059421

    Hossz

    50m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Szalag típusa

    Alumíniumfólia-szalagok

    Szalag vastagsága

    0.12mm

    Szélesség

    25mm

    Szín

    Ezüst

    UNSPSC Code

    31201525