Everbuild

PURAFLEX 40 POLYURETHANEBLACK SEALANT

SKU:

EVB7166024T

MPN:

INDPU40BK

Ft5817.00

ÁFA nélkül

Ft7387.59

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (43)

    A termék részletei

    Puraflex 40 is a premium quality high modulus, PU hybrid sealant and adhesive that provides exceptional resistance to mechanical wear. Typically used in the engineering, caravan and marine industries and for sealing floor joints in ceramic installations that are subject to high traffic. Has excellent chemical resistance, can be over painted.


    Pack size: C3 (310ml).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Everbuild

    Csomag mérete

    310 ml

    Csomag típusa

    Tartály

    EAN

    5029347613143

    ECLASS Code

    22170390

    Gyártó cikkszáma

    INDPU40BK

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -40 to 80°C

    Kötési idő

    24hr

    Szín

    Fekete

    Termék összetétele

    Puha paszta

    Tulajdonságok

    A legtöbb szubsztrátumhoz kötődik Kiváló kémiai ellenállás Oldószermentes Túl festhető

    UNSPSC Code

    31201606