noscriptLoctite 50ml 567 PIPE SEALANT | Cromwell Tools

Loctite

50ml 567 PIPE SEALANT

SKU:

LOC7255350A

Ft26015.00

ÁFA nélkül

Ft33039.05

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Low strength for stainless steel fittings and pipework. High lubricity prevents galling. Slow cure, use with Activator 7649.


    Thread type: coarse.
    Maximum pipe size: 2".
    Temperature: -55 to +200°C.
    Comment: for stainless steel coarse threads, low strength.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Loctite

    Csomag típusa

    Nadrágok

    EAN

    4058093006245

    ECLASS Code

    22170390

    Felhasználási terület

    Thread Sealing

    Gyártó cikkszáma

    2087065

    Szín

    Tisztfehér

    Termék összetétele

    Vastag folyadék

    UNSPSC Code

    31201606