Ft106493.00
ÁFA nélkül
Ft135246.11
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Low strength for stainless steel fittings and pipework. High lubricity prevents galling. Slow cure, use with Activator 7649.
Thread type: coarse.
Maximum pipe size: 2".
Temperature: -55 to +200°C.
Comment: for stainless steel coarse threads, low strength.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Loctite |
Csomag típusa | Nadrágok |
ECLASS Code | 22170390 |
Felhasználási terület | Thread Sealing |
Gyártó cikkszáma | 2087071 |
Szín | Tisztfehér |
Termék összetétele | Vastag folyadék |
UNSPSC Code | 31201606 |