Ft14251.00
ÁFA nélkül
Ft18098.77
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Modified silane flexible adhesive. Bond without primer. Over-paintable. Fire resistance.
Strength: 3.5N/mm².
Sealant type: modified silane.
Colours: black and grey.
Temperature: -40 to +100°C.
Comment: flame-retardant approvals (railway).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Teroson |
Csomag mérete | 290ml |
Csomag típusa | Tartály |
EAN | 4058093005156 |
ECLASS Code | 22170390 |
Gyártó cikkszáma | 1999249 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -40 to +100°C |
Kötési idő | 24hr |
Szín | Fekete |
Termék összetétele | Módosított szilán rugalmas ragasztó tixotróp |
Tulajdonságok | Jó tűzállóság Kiváló időjárási és UV-ellenállás |
UNSPSC Code | 31201606 |