Everbuild

200 CONTRACTORS LMA SILICONE C3 WHITE 310ml

SKU:

EVB7167102C

MPN:

200WE

Ft4612.00

ÁFA nélkül

Ft5857.24

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    200BK
    Contract grade acetoxy cure silicone sealant. For general glazing, weatherproofing, sanitary and gap sealing applications. Quick curing, mould resistant.


    Pack size: C3 (295ml).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Everbuild

    Csomag mérete

    310 ml

    Csomag típusa

    Tartály

    EAN

    5029347601461

    ECLASS Code

    22170390

    Gyártó cikkszáma

    200WE

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -30 to 150°C

    Kötési idő

    24hr

    Szín

    Fehér

    Termék összetétele

    Beillesztés

    Tulajdonságok

    Állandóan rugalmas Gombaellenes formula - megakadályozza a penész kialakulását Gyors kikeményedés - alacsony szennyeződések felszívódása

    UNSPSC Code

    31201606